| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-100201 Herst.-Nr.: 100201 EAN/GTIN: 5902812002010 |
| |
|
| | |
| Esselte Kartonregister Blanko, A4, mit Universallochung. Material: Pendarec-Karton 160 g/qm. Blattanzahl 10. Format: 225 x 297 mm. Farbe: farbig. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Karton | Beschreibung der Besonderheiten: | attraktive, kräftige Farben | Höhe: | 297 | Farbe: | Farbkombinationen | Flächenmasse des Papiers: | 160 | Breite: | 225 | Ausführung der Tabe: | blanko | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Lochung: | Universallochung | Anzahl der Blätter: | 10 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Schreibgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, Trennblatt, Trennblätter, ordner-register blanco karton a4, blanko register, blanko-register a4 |
| | |
| |