Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonregister 1-12, A4, Karton, 12 Blatt, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartonregister 1-12, A4, Karton, 12 Blatt, weiss
Kartonregister 1-12, A4, Karton, 12 Blatt, weiss
Kartonregister 1-12, A4, Karton, 12 Blatt, weiss
Kartonregister 1-12, A4, Karton, 12 Blatt, weiss
Kartonregister 1-12, A4, Karton, 12 Blatt, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-100162
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     100162
EAN/GTIN:
     5902812221329
Suchbegriffe:
Ordner-Register
Ordnerregister
Ringbuch-Register
Ringbuchregister
Esselte Kartonregister 1-12, A4, mit Deckblatt, folienverstärktem Lochrand, Universallochung und bunten, folienverstärkten Taben. Material: Mylarkarton 160 g/qm. Blattanzahl 12. Format: 225 x 297 mm. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
160
Beschreibung der Besonderheiten:
mit bunten, folienverstärkten Taben
Lochung:
Universallochung
Höhe:
297
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Anzahl der Blätter:
12
Farbe:
weiß
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Breite:
225
Ausführung der Tabe:
1-12
Werkstoff:
Karton
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,88*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,26*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,48*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.