| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-50741-10 Herst.-Nr.: B-50741-10 EAN/GTIN: 4006381507417 |
| |
|
| | |
| Sechskant-Schulbleistift mit Radierer STABILO® pencil 160. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Radierer vorhanden. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm. Zum Schreiben, Zeichnen oder Skizzieren geeignet. Holzgefasster Bleistift in knalliger Schaftfarbe. Radierer im Endstück in angesagter Kontrastfarbe. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 188 mm. Farbe des Schaftes: gelb mit weißen Kantenstreifen. Bezeichnung der Härte: HB. Blisterkarte mit 3 Stiften. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® pencil 160 | Artikelbezeichnung: | Sechskant-Schulbleistift mit Radierer | Farbe des Schaftes: | gelb mit weißen Kantenstreifen | Bezeichnung der Härte: | HB | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Ausführung der Schaftform: | sechskantig | Radierer auswechselbar: | Nein | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Radierer vorhanden: | Ja | Schaft lackiert: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm. Zum Schreiben, Zeichnen oder Skizzieren geeignet. Holzgefasster Bleistift in knalliger Schaftfarbe. Radierer im Endstück in angesagter Kontrastfarbe | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Länge: | 188 | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® pencil 160 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |