| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-50245-10 Herst.-Nr.: B-50245-10 EAN/GTIN: 4006381502450 |
| |
|
| | |
| Sechskant-Schulbleistift STABILO® pencil 160. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm. Zum Schreiben, Zeichnen oder Skizzieren geeignet. Holzgefasster Bleistift in knalliger Schaftfarbe. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: sortiert, mit weißen Kantenstreifen und Endstück in Kontrastfarbe. Bezeichnung der Härte: HB. Blisterkarte mit 3 Stiften (petrol, orange, gelb). Weitere Informationen: | | Länge: | 175 | Schaft lackiert: | Ja | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Radierer vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm. Zum Schreiben, Zeichnen oder Skizzieren geeignet. Holzgefasster Bleistift in knalliger Schaftfarbe | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Farbe des Schaftes: | sortiert, mit weißen Kantenstreifen und Endstück in Kontrastfarbe | Bezeichnung der Härte: | HB | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® pencil 160 | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Artikelbezeichnung: | Sechskant-Schulbleistift | Ausführung der Schaftform: | sechskantig | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® pencil 160 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |