| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-50017-10 Herst.-Nr.: B-50017-10 EAN/GTIN: 4006381500173 |
| |
|
| | |
| Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio®. Ausführung der Schaftform: dreikantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Der dünne holzgefasste Bleistift in ergonomischer, kindgerechter Dreikant-Form ist ideal für feinere Linien und Kästchen. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: sortiert mit weißen Kantenstreifen. Bezeichnung der Härte: HB. Blisterkarte mit 6 Stiften (2 x petrol + je 1 x pink + blau + orange + grün). Weitere Informationen: | | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Farbe des Schaftes: | sortiert mit weißen Kantenstreifen | Bezeichnung der Härte: | HB | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Ausführung der Schaftform: | dreikantig | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Artikelbezeichnung: | Dreikant-Schulbleistift | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Länge: | 175 | Schaft lackiert: | Ja | Radierer vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | der dünne holzgefasste Bleistift in ergonomischer, kindgerechter Dreikant-Form ist ideal für feinere Linien und Kästchen. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Trio® | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Trio® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |