Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio®, HB, sortiert, Blisterkarte mit 3 Stiften


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio®, HB, sortiert, Blisterkarte mit 3 Stiften
Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio®, HB, sortiert, Blisterkarte mit 3 Stiften
Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio®, HB, sortiert, Blisterkarte mit 3 Stiften
Artikel-Nr.:
     C1010-B-50015-10
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-50015-10
EAN/GTIN:
     4006381500159
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio®. Ausführung der Schaftform: dreikantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Der dünne holzgefasste Bleistift in ergonomischer, kindgerechter Dreikant-Form ist ideal für feinere Linien und Kästchen. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: sortiert mit weißen Kantenstreifen. Bezeichnung der Härte: HB. Blisterkarte mit 3 Stiften (pink + blau + orange).
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaftform:
dreikantig
Schaft lackiert:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Trio®
Artikelbezeichnung:
Dreikant-Schulbleistift
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Länge:
175
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe des Schaftes:
sortiert mit weißen Kantenstreifen
Beschreibung der Besonderheiten:
der dünne holzgefasste Bleistift in ergonomischer, kindgerechter Dreikant-Form ist ideal für feinere Linien und Kästchen. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm
Radierer vorhanden:
Nein
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Bezeichnung der Härte:
HB
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Trio®
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,51334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.