| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-50013-10 Herst.-Nr.: B-50013-10 EAN/GTIN: 4006381500135 |
| |
|
| | |
| Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio®. Ausführung der Schaftform: dreikantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Der dünne holzgefasste Bleistift in ergonomischer, kindgerechter Dreikant-Form ist ideal für feinere Linien und Kästchen. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: sortiert mit weißen Kantenstreifen. Bezeichnung der Härte: HB. Blisterkarte mit 3 Stiften (petrol + orange + grün). Weitere Informationen: | | Ausführung der Schaftform: | dreikantig | Artikelbezeichnung: | Dreikant-Schulbleistift | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Trio® | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Bezeichnung der Härte: | HB | Länge: | 175 | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Farbe des Schaftes: | sortiert mit weißen Kantenstreifen | Beschreibung der Besonderheiten: | der dünne holzgefasste Bleistift in ergonomischer, kindgerechter Dreikant-Form ist ideal für feinere Linien und Kästchen. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Schaft lackiert: | Ja | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Radierer vorhanden: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Trio® | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |