| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-46899-5 Herst.-Nr.: B-46899-5 EAN/GTIN: 4006381468992 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Druckbleistift STABILO® EASYergo 1.4, Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Druckmechanik, Material des Schaftes: Polypropylen. Mit Feld zur Namensbeschriftung, Ausführung der Griffzone: längere Griffzone (für ältere Kinder) aus rutschfestem Material, innovatives, ergonomisches Stift-Design speziell für Kinderhände. Entspannte Handhabung und leichte Schreibführung, nur geringer Druck notwendig. Unterstützt präzises Schreiben auf feinen Linien und kariertem Papier, Farbe des Schaftes: türkis/neonpink, Stärke der Mine: 1,4 mm - daher Spitzen nicht notwendig, Bezeichnung der Härte: HB, Blisterkarte mit 1 Stift + 3 Nachfüllminen (Rechtshänder) + Namensschild Weitere Informationen: | | Spitze voll versenkbar: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYergo 1.4 | Mine federnd gelagert: | Ja | Mine auswechselbar: | Ja | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Druckbleistift | Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden: | Nein | Bezeichnung der Härte: | HB | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Beschreibung der Besonderheiten: | innovatives, ergonomisches Stift-Design speziell für Kinderhände. Entspannte Handhabung und leichte Schreibführung, nur geringer Druck notwendig. Unterstützt präzises Schreiben auf feinen Linien und kariertem Papier | Radierer vorhanden: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Nein | Ausführung der Griffzone: | längere Griffzone (für ältere Kinder) aus rutschfestem Material | Farbe des Schaftes: | türkis/neonpink | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Stärke der Mine: | 1,4 mm - daher Spitzen nicht notwendig | Material des Schaftes: | Polypropylen. Mit Feld zur Namensbeschriftung | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYergo 1.4 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, Schreiblernstift, druckbleistift stabilo, druckbleistift, druckbleistift 1,4mm |
| | |
| |