| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-46896-5 Herst.-Nr.: B-46896-5 EAN/GTIN: 4006381468961 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Druckbleistift STABILO® EASYergo 1.4. Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Druckmechanik. Material des Schaftes: Polypropylen. Mit Feld zur Namensbeschriftung. Ausführung der Griffzone: längere Griffzone (für ältere Kinder) aus rutschfestem Material. Innovatives, ergonomisches Stift-Design speziell für Kinderhände. Entspannte Handhabung und leichte Schreibführung, nur geringer Druck notwendig. Unterstützt präzises Schreiben auf feinen Linien und kariertem Papier. Farbe des Schaftes: violett/neongelb. Stärke der Mine: 1,4 mm - daher Spitzen nicht notwendig. Bezeichnung der Härte: HB. Blisterkarte mit 1 Stift + 3 Nachfüllminen (Rechtshänder) + Namensschild. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Druckbleistift | Stärke der Mine: | 1,4 mm - daher Spitzen nicht notwendig | Bezeichnung der Härte: | HB | Beschreibung der Besonderheiten: | innovatives, ergonomisches Stift-Design speziell für Kinderhände. Entspannte Handhabung und leichte Schreibführung, nur geringer Druck notwendig. Unterstützt präzises Schreiben auf feinen Linien und kariertem Papier | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYergo 1.4 | Mine federnd gelagert: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | Spitze voll versenkbar: | Ja | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Farbe des Schaftes: | violett/neongelb | Radierer vorhanden: | Nein | Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung der Griffzone: | längere Griffzone (für ältere Kinder) aus rutschfestem Material | Material des Schaftes: | Polypropylen. Mit Feld zur Namensbeschriftung | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Nein | Mine auswechselbar: | Ja | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYergo 1.4 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, Schreiblernstift, druckbleistift stabilo, druckbleistift, druckbleistift 1,4mm |
| | |
| |