Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Druckbleistift zum Schreibenlernen STABILO® EASYergo 3.15, 3,15 mm. Extra dicke, bruchsichere Mine, HB, pink/lila, Packung mit 1 Stift + 1 Spitzer (Linkshänder) + ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergonomischer Druckbleistift zum Schreibenlernen STABILO® EASYergo 3.15, 3,15 mm. Extra dicke, bruchsichere Mine, HB, pink/lila, Packung mit 1 Stift + 1 Spitzer (Linkshänder) + ...
Ergonomischer Druckbleistift zum Schreibenlernen STABILO® EASYergo 3.15, 3,15 mm. Extra dicke, bruchsichere Mine, HB, pink/lila, Packung mit 1 Stift + 1 Spitzer (Linkshänder) + ...
Ergonomischer Druckbleistift zum Schreibenlernen STABILO® EASYergo 3.15, 3,15 mm. Extra dicke, bruchsichere Mine, HB, pink/lila, Packung mit 1 Stift + 1 Spitzer (Linkshänder) + ...
Ergonomischer Druckbleistift zum Schreibenlernen STABILO® EASYergo 3.15, 3,15 mm. Extra dicke, bruchsichere Mine, HB, pink/lila, Packung mit 1 Stift + 1 Spitzer (Linkshänder) + ...
Ergonomischer Druckbleistift zum Schreibenlernen STABILO® EASYergo 3.15, 3,15 mm. Extra dicke, bruchsichere Mine, HB, pink/lila, Packung mit 1 Stift + 1 Spitzer (Linkshänder) + ...
Artikel-Nr.:
     C1010-B-46864-3
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-46864-3
EAN/GTIN:
     4006381468640
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Ergonomischer Druckbleistift zum Schreibenlernen STABILO® EASYergo 3.15, Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Druckmechanik, Material des Schaftes: Polypropylen, Ausführung der Griffzone: ergonomisch, aus rutschfestem Material, speziell für Schreibanfänger entwickelt. Besonders kindersicher, da Stift nur aus 2 Teilen besteht. Mit Feld zur Namensbeschriftung, Farbe des Schaftes: pink/lila, Stärke der Mine: 3,15 mm. Extra dicke, bruchsichere Mine, Bezeichnung der Härte: HB, Packung mit 1 Stift + 1 Spitzer (Linkshänder) + 3 Namensschilder
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Polypropylen
Radierer vorhanden:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
Bezeichnung der Härte:
HB
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Mine federnd gelagert:
Nein
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch, aus rutschfestem Material
Clip vorhanden:
Nein
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Spitze voll versenkbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYergo 3.15
Stärke der Mine:
3,15 mm. Extra dicke, bruchsichere Mine
Beschreibung der Besonderheiten:
speziell für Schreibanfänger entwickelt. Besonders kindersicher, da Stift nur aus 2 Teilen besteht. Mit Feld zur Namensbeschriftung
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Druckbleistift zum Schreibenlernen
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
pink/lila
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYergo 3.15
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.