Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Tintenroller STABILO® EASYoriginal, limette/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergonomischer Tintenroller STABILO® EASYoriginal, limette/grün
Ergonomischer Tintenroller STABILO® EASYoriginal, limette/grün
Ergonomischer Tintenroller STABILO® EASYoriginal, limette/grün
Ergonomischer Tintenroller STABILO® EASYoriginal, limette/grün
Ergonomischer Tintenroller STABILO® EASYoriginal, limette/grün
Artikel-Nr.:
     C1010-B-46849-5
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-46849-5
EAN/GTIN:
     4006381468497
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Ergonomischer Tintenroller STABILO® EASYoriginal. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: extralange Patrone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis. Ausführung Mine: Rollerballspitze aus Kunststoff mit Hartmetall. Eine neue Schreibspitze gibt es mit jeder neuen Patrone: garantiert einfaches Nachfüllen, 0,5 mm, königsblau, Mine auswechselbar. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Tintenspeicher-Technik: Tamponsystem. Ausführung Stift: Kunststoffgehäuse, Griffzone aus rutschfestem Material. In ergonomischem Design - speziell für Rechtshänder. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur und Schmerzen beim Schreiben. Leichte Schreibführung, daher sauberes Schriftbild - kleckst nicht, kratzt nicht. Farbe des Schaftes: limette/grün. Packung mit 1 Stift inkl. 1 Patrone (medium, blau, löschbar) und Namensschild.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYoriginal
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
königsblau
Typbezeichnung der Mine:
extralange Patrone
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Ausführung der Spitze:
Rollerballspitze aus Kunststoff mit Hartmetall. Eine neue Schreibspitze gibt es mit jeder neuen Patrone: garantiert einfaches Nachfüllen
Strichstärke:
0,5 mm
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Tintenroller
dokumentenecht:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoffgehäuse
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Farbe des Schaftes:
limette/grün
Ausführung der Griffzone:
Griffzone aus rutschfestem Material
Beschreibung der Besonderheiten:
in ergonomischem Design - speziell für Rechtshänder. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur und Schmerzen beim Schreiben. Leichte Schreibführung, daher sauberes Schriftbild - kleckst nicht, kratzt nicht
Tintenspeicher-Technik:
Tamponsystem
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYoriginal
Technik des Tintenspeichers:
Tamponsystem
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material des Clips:
-
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.