Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Tintenroller STABILO® EASYoriginal, dunkelblau/hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergonomischer Tintenroller STABILO® EASYoriginal, dunkelblau/hellblau
Ergonomischer Tintenroller STABILO® EASYoriginal, dunkelblau/hellblau
Ergonomischer Tintenroller STABILO® EASYoriginal, dunkelblau/hellblau
Ergonomischer Tintenroller STABILO® EASYoriginal, dunkelblau/hellblau
Ergonomischer Tintenroller STABILO® EASYoriginal, dunkelblau/hellblau
Ergonomischer Tintenroller STABILO® EASYoriginal, dunkelblau/hellblau
Ergonomischer Tintenroller STABILO® EASYoriginal, dunkelblau/hellblau
Artikel-Nr.:
     C1010-B-46843-5
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-46843-5
EAN/GTIN:
     4006381468435
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Ergonomischer Tintenroller STABILO® EASYoriginal. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: extralange Patrone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis. Ausführung Mine: Rollerballspitze aus Kunststoff mit Hartmetall. Eine neue Schreibspitze gibt es mit jeder neuen Patrone: garantiert einfaches Nachfüllen, 0,5 mm, königsblau, Mine auswechselbar. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Tintenspeicher-Technik: Tamponsystem. Ausführung Stift: Kunststoffgehäuse, Griffzone aus rutschfestem Material. In ergonomischem Design - speziell für Rechtshänder. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur und Schmerzen beim Schreiben. Leichte Schreibführung, daher sauberes Schriftbild - kleckst nicht, kratzt nicht. Farbe des Schaftes: dunkelblau/hellblau. Packung mit 1 Stift inkl. 1 Patrone (medium, blau, löschbar) und Namensschild.
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYoriginal
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
dokumentenecht:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
königsblau
Material des Schaftes:
Kunststoffgehäuse
Material des Clips:
-
Ausführung der Griffzone:
Griffzone aus rutschfestem Material
Mine auswechselbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Tintenroller
Farbe des Schaftes:
dunkelblau/hellblau
Beschreibung der Besonderheiten:
in ergonomischem Design - speziell für Rechtshänder. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur und Schmerzen beim Schreiben. Leichte Schreibführung, daher sauberes Schriftbild - kleckst nicht, kratzt nicht
Ausführung der Spitze:
neue Schreibspitze gibt es mit jeder neuen Patrone: | Rollerballspitze aus Kunststoff mit Hartmetall. Eine neue Schreibspitze gibt es mit jeder neuen Patrone: garantiert einfaches Nachfüllen
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Technik des Tintenspeichers:
Tamponsystem
Typbezeichnung der Mine:
extralange Patrone
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Strichstärke:
0,5 mm
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYoriginal
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Tamponsystem
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.