| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-39890-10 Herst.-Nr.: B-39890-10 EAN/GTIN: 4006381398909 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph, Ausführung der Schaftform: dreieckig, gespitzt, Schaft lackiert, für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Länge: 175 mm, Farbe des Schaftes: petrol, Bezeichnung der Härte: HB, Blisterkarte mit 2 Stiften Weitere Informationen: | | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Ausführung der Schaftform: | dreieckig | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Schaft lackiert: | Ja | Länge: | 175 | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYgraph | Radierer vorhanden: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | PEFC | Beschreibung der Besonderheiten: | für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld | Bezeichnung der Härte: | HB | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Farbe des Schaftes: | petrol | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYgraph |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |