| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-36605-10 Herst.-Nr.: B-36605-10 EAN/GTIN: 4006381366052 |
| |
|
| | |
| FSC®-zertifizierter Bleistift STABILO® GREENgraph®. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Zu 100 % aus streng kontrolliertem FSC®-zertifiziertem Holz. Bruchsichere Mine. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: hellgrün mit weißen Kantenstreifen. Matt lackiert. Bezeichnung der Härte: HB. Blisterkarte mit 3 Stiften. Weitere Informationen: | | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Schaft lackiert: | Ja | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Farbe des Schaftes: | hellgrün mit weißen Kantenstreifen. Matt lackiert | Ausführung der Schaftform: | sechskantig | Artikelbezeichnung: | FSC®-zertifizierter Bleistift | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | zu 100 % aus streng kontrolliertem FSC®-zertifiziertem Holz. Bruchsichere Mine | Radierer vorhanden: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Bezeichnung der Härte: | HB | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® GREENgraph® | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Länge: | 175 | Produkttypbezeichnung: | STABILO® GREENgraph® | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |