Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Fein, 0,7 mm (F), Blister mit 4 Stiften


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Fein, 0,7 mm (F), Blister mit 4 Stiften
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Fein, 0,7 mm (F), Blister mit 4 Stiften
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Fein, 0,7 mm (F), Blister mit 4 Stiften
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Fein, 0,7 mm (F), Blister mit 4 Stiften
Artikel-Nr.:
     C1010-B-13842-10
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-13842-10
EAN/GTIN:
     4006381138420
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Fein. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis - schnell trocknend, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze aus Kunststoff ist widerstandsfähiger als bei herkömmlichen Markern - sie schreibt dadurch klar und deutlich auf harten Oberflächen. Schreibfähigkeit getestet auf über 1.000 Oberflächen, wie z.B. Glas, Kunststoff, Fotos, Keramik, Folien oder Metall. Zuverlässig unter extremen Bedingungen wie Kälte, Hitze oder Regen. Für die schonende Beschriftung von CDs und DVDs. Material des Schaftes: Polypropylen. Ausführung der Griffzone: rutschfest. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: silber/schwarz. Strichstärke: 0,7 mm (F). Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Blisterkarte mit 4 Stiften.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
lichtbeständig gegeben:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
wasserfest:
Ja
Ausführung der Griffzone:
rutschfest
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Write-4-all® Fein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis - schnell trocknend
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Polypropylen
nachfüllbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
silber/schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Schreibfähigkeit getestet auf über 1.000 Oberflächen, wie z.B. Glas, Kunststoff, Fotos, Keramik, Folien oder Metall. Zuverlässig unter extremen Bedingungen wie Kälte, Hitze oder Regen. Für die schonende Beschriftung von CDs und DVDs
Strichstärke:
0,7 mm (F)
Ausführung der Spitze:
Rundspitze aus Kunststoff ist widerstandsfähiger als bei herkömmlichen Markern | Rundspitze aus Kunststoff ist widerstandsfähiger als bei herkömmlichen Markern - sie schreibt dadurch klar und deutlich auf harten Oberflächen
Artikelbezeichnung:
Permanent-Marker
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Write-4-all® Fein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,937* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,37*
€ 15,9103
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.