| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-980/12-01 Herst.-Nr.: 980/12-01 EAN/GTIN: 3168070980121 |
| |
|
| | |
| Filzstift STABILO® power max. intensive Farbabgabe. Extremer Austrocknungsschutz: Trocknet ohne Kappe bis zu 8 Wochen nicht aus. Die ideale Lösung für maximale Beanspruchungen. Auswaschbare Tinte ab 60 °C. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, auswaschbar, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen. Ausführung Schreibspitze: Ausführung der Spitze: dicke, eindrücksichere Rundspitze, Strichstärke: 3 mm (XL) – für besonders große Flächen, Spitze druckgesichert. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: wie Tintenfarbe. Material des Schaftes: Kunststoff. Kartonetui mit 12 Stiften, Zertifikat/Zulassung: CE Weitere Informationen: | | Clip vorhanden: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Filzstift | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Strichstärke: | 3 mm (XL) – für besonders große Flächen | Zertifikat/Zulassung: | CE | Farbe des Schaftes: | wie Tintenfarbe | auswaschbar: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | intensive Farbabgabe. Extremer Austrocknungsschutz: Trocknet ohne Kappe bis zu 8 Wochen nicht aus. Die ideale Lösung für maximale Beanspruchungen. Auswaschbare Tinte ab 60 °C. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar | Spitze druckgesichert: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Produkttypbezeichnung: | STABILO® power max | Material des Schaftes: | Kunststoff | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® power max | Zertifikate und Zulassungen: | CE | Ausführung der Spitze: | dicke, eindrücksichere Rundspitze | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |