Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: sortiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 6 Sti...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: sortiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 6 Sti...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: sortiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 6 Sti...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: sortiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 6 Sti...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: sortiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 6 Sti...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: sortiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 6 Sti...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: sortiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 6 Sti...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: sortiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 6 Sti...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: sortiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 6 Sti...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: sortiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 6 Sti...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: sortiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 6 Sti...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: sortiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 6 Sti...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: sortiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 6 Sti...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: sortiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 6 Sti...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: sortiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 6 Sti...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: sortiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 6 Sti...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: sortiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 6 Sti...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: sortiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 6 Sti...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: sortiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 6 Sti...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: sortiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 6 Sti...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: sortiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 6 Sti...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: sortiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 6 Sti...
Artikel-Nr.:
     C1010-8806-2
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     8806-2
EAN/GTIN:
     4006381346900
Suchbegriffe:
Allesschreiber
Allesschreiberstift
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui. Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 10 mm, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund. Wegen seiner dicken Form ideal für Kinderhände: der Stift ist gut zu greifen. Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 15 mm, Länge: 115 mm. Kartonetui mit 6 Stiften und 1 kindersicheren Spitzer, Zertifikat/Zulassung: AAB492, DAA603, AAA193
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
in Minenfarbe
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Multitalent-Stift
Durchmesser:
15
Länge:
100
Stärke der Mine:
10 mm
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® woody 3 in 1 Etui
Schaft lackiert:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc.
Ausführung der Schaftform:
rund. Wegen seiner dicken Form ideal für Kinderhände: der Stift ist gut zu greifen
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
spiel gut
Zertifikat/Zulassung:
CE
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® woody 3 in 1 Etui
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.