| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-880/425 Herst.-Nr.: 880/425 EAN/GTIN: 4006381188814 |
| |
|
| | |
| Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1. Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 10 mm, Schreibfarbe der Mine: mittelblau*****. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund. Wegen seiner dicken Form ideal für Kinderhände: der Stift ist gut zu greifen. Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 15 mm, Länge: 115 mm, Zertifikat/Zulassung: AAB492, AAA193, DAA603 Weitere Informationen: | | Schaft lackiert: | Ja | Farbe des Schaftes: | in Minenfarbe | Artikelbezeichnung: | Multitalent-Stift | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® woody 3 in 1 | Ausführung der Schaftform: | rund. Wegen seiner dicken Form ideal für Kinderhände: der Stift ist gut zu greifen | Länge: | 100 | Beschreibung der Besonderheiten: | Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc. | Durchmesser: | 15 | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Stärke der Mine: | 10 mm | Schreibfarbe der Mine: | mittelblau***** | Zertifikate und Zulassungen: | CE | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | CE | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® woody 3 in 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, Malfarben, Schulmalfarben, Wasserfarben, Ölstick, stabilo allesschreiber, allesschreiber |
| | |
| |