Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: ultramarinblau***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: ultramarinblau***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: ultramarinblau***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: ultramarinblau***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: ultramarinblau***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: ultramarinblau***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: ultramarinblau***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: ultramarinblau***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: ultramarinblau***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: ultramarinblau***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: ultramarinblau***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: ultramarinblau***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: ultramarinblau***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: ultramarinblau***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: ultramarinblau***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: ultramarinblau***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: ultramarinblau***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: ultramarinblau***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: ultramarinblau***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: ultramarinblau***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: ultramarinblau***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: ultramarinblau***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: ultramarinblau***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Artikel-Nr.:
     C1010-880/405
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     880/405
EAN/GTIN:
     4006381115490
Suchbegriffe:
Allesschreiber
Allesschreiberstift
Buntstifte
Farbstift
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1. Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 10 mm, Schreibfarbe der Mine: ultramarinblau***. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund. Wegen seiner dicken Form ideal für Kinderhände: der Stift ist gut zu greifen. Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 15 mm, Länge: 115 mm, Zertifikat/Zulassung: AAB492, AAA193, DAA603
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® woody 3 in 1
Artikelbezeichnung:
Multitalent-Stift
Schaft lackiert:
Ja
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Stärke der Mine:
10 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc.
Farbe des Schaftes:
in Minenfarbe
Länge:
100
Durchmesser:
15
Ausführung der Schaftform:
rund. Wegen seiner dicken Form ideal für Kinderhände: der Stift ist gut zu greifen
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schreibfarbe der Mine:
ultramarinblau***
Zertifikat/Zulassung:
CE
Produkttypbezeichnung:
STABILO® woody 3 in 1
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.