Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: orange***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: orange***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: orange***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: orange***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: orange***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: orange***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: orange***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: orange***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: orange***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: orange***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: orange***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: orange***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: orange***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: orange***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: orange***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: orange***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: orange***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: orange***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: orange***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: orange***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: orange***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: orange***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1, Schreibfarbe der Mine: orange***, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm
Artikel-Nr.:
     C1010-880/220
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     880/220
EAN/GTIN:
     4006381115537
Suchbegriffe:
Allesschreiber
Allesschreiberstift
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1. Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 10 mm, Schreibfarbe der Mine: orange***. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund. Wegen seiner dicken Form ideal für Kinderhände: der Stift ist gut zu greifen. Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 15 mm, Länge: 115 mm, Zertifikat/Zulassung: DAA603, AAA193, AAB492
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
spiel gut
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe des Schaftes:
in Minenfarbe
Stärke der Mine:
10 mm
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Länge:
100
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Durchmesser:
15
Schreibfarbe der Mine:
orange***
Ausführung der Schaftform:
rund. Wegen seiner dicken Form ideal für Kinderhände: der Stift ist gut zu greifen
Artikelbezeichnung:
Multitalent-Stift
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® woody 3 in 1
Beschreibung der Besonderheiten:
Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc.
Zertifikat/Zulassung:
spiel gut
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® woody 3 in 1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.