| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-880/18-3 Herst.-Nr.: 880/18-3 EAN/GTIN: 4006381484107 |
| |
|
| | |
| Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui. Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 10 mm, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund. Wegen seiner dicken Form ideal für Kinderhände: der Stift ist gut zu greifen. Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 15 mm, Länge: 115 mm. Kartonetui (mit Kunststoffeinsatz) mit 18 Stiften, 1 kindersicheren Spitzer und 1 Pinsel, Zertifikat/Zulassung: DAA603, AAA193, AAB492 Weitere Informationen: | | Zertifikate und Zulassungen: | spiel gut | Artikelbezeichnung: | Multitalent-Stift | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® woody 3 in 1 Etui | Stärke der Mine: | 10 mm | Ausführung der Schaftform: | rund. Wegen seiner dicken Form ideal für Kinderhände: der Stift ist gut zu greifen | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Länge: | 100 | Schreibfarbe der Mine: | sortiert | Beschreibung der Besonderheiten: | Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc. | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Durchmesser: | 15 | Schaft lackiert: | Ja | Farbe des Schaftes: | in Minenfarbe | Zertifikat/Zulassung: | spiel gut | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® woody 3 in 1 Etui |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbstift, Kinderbuntstift, Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, Malfarben, Schulmalfarben, Wasserfarben, stabilo buntstifte set, stabilo allesschreiber, allesschreiber |
| | |
| |