Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, dunkelgrau
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, dunkelgrau
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, dunkelgrau
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, dunkelgrau
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, dunkelgrau
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, dunkelgrau
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, dunkelgrau
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     C1010-88/96
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     88/96
EAN/GTIN:
     4006381333986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Feinliner
Feinschreiber
Fineliner STABILO® point 88®. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, dunkelgrau, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung der Griffzone: Kunststoff. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® point 88®
Typbezeichnung der Mine:
Faserspeicher
Mine auswechselbar:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
Strichstärke:
0,4 mm
geeignet für Schablone:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
dunkelgrau
wasserfest:
Nein
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Kappe am Stiftende aufsteckbar
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
Farbe des Schaftes:
orange mit weißen Kantenstreifen
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG