| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-8774-6 Herst.-Nr.: 8774-6 EAN/GTIN: 4006381311649 |
| |
|
| | |
| Premium-Buntstift STABILO® Original Etui „ARTY+“. dünne, hochelastische Mine, die dennoch extrem bruchsicher ist. Für haarfeine, saubere Linien. Mit Wasser teilvermalbar: Konturen bleiben sichtbar. Hohe Lichtechtheit und Farbbrillanz. Lichtpausecht. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: sortiert. Stärke der Mine: 2,5 mm, wischfest. auf Kaolinbasis. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: sechskantig. Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6,3 mm, Länge: 175 mm. Metalletui mit 24 Stiften Weitere Informationen: | | Schaft lackiert: | Ja | wasserfest: | Nein | Länge: | 175 | Farbe des Schaftes: | in Minenfarbe | Artikelbezeichnung: | Premium-Buntstift | Durchmesser: | 8 | Beschreibung der Besonderheiten: | dünne, hochelastische Mine, die dennoch extrem bruchsicher ist. Für haarfeine, saubere Linien. Mit Wasser teilvermalbar: Konturen bleiben sichtbar. Hohe Lichtechtheit und Farbbrillanz. Lichtpausecht | wischfest: | Ja | Material der Mine: | auf Kaolinbasis | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Original Etui | Ausführung der Schaftform: | sechskantig | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Schreibfarbe der Mine: | sortiert | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Stärke der Mine: | 2,5 mm | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Original Etui |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |