Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Buntstift STABILO® Original Etui „ARTY+“. auf Kaolinbasis, Stärke der Mine: 2,5 mm, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 6,3 mm. Ausführun...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Original Mehrfarbig
STABILO Original Mehrfarbig
STABILO Original Mehrfarbig
STABILO Original Mehrfarbig
STABILO Original Mehrfarbig
STABILO Original Mehrfarbig
STABILO Original Mehrfarbig
STABILO Original Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C1010-8773-6
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     8773-6
EAN/GTIN:
     4006381311618
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Premium-Buntstift STABILO® Original Etui „ARTY+“. dünne, hochelastische Mine, die dennoch extrem bruchsicher ist. Für haarfeine, saubere Linien. Mit Wasser teilvermalbar: Konturen bleiben sichtbar. Hohe Lichtechtheit und Farbbrillanz. Lichtpausecht. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: sortiert. Stärke der Mine: 2,5 mm, wischfest. auf Kaolinbasis. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: sechskantig. Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6,3 mm, Länge: 175 mm. Metalletui mit 12 Stiften
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Farbe des Schaftes:
in Minenfarbe
Artikelbezeichnung:
Premium-Buntstift
wasserfest:
Nein
wischfest:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Original Etui
Schaft lackiert:
Ja
Material der Mine:
auf Kaolinbasis
Stärke der Mine:
2,5 mm
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Länge:
175
Beschreibung der Besonderheiten:
dünne, hochelastische Mine, die dennoch extrem bruchsicher ist. Für haarfeine, saubere Linien. Mit Wasser teilvermalbar: Konturen bleiben sichtbar. Hohe Lichtechtheit und Farbbrillanz. Lichtpausecht
Durchmesser:
8
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Original Etui
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.