Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Premium-Buntstift STABILO® Original, 2,5 mm, ½ Rot - ½ Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium-Buntstift STABILO® Original, 2,5 mm, ½ Rot - ½ Blau
Premium-Buntstift STABILO® Original, 2,5 mm, ½ Rot - ½ Blau
Premium-Buntstift STABILO® Original, 2,5 mm, ½ Rot - ½ Blau
Artikel-Nr.:
     C1010-87/815
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     87/815
EAN/GTIN:
     4006381117838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buntstifte
Dünnkernfarbstift
Dünnkernstift
Farbstift
Premium-Buntstift STABILO® Original. Material der Mine: auf Kaolinbasis. Wischfest. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 8 x 175 mm. Dünne, hochelastische Mine, die dennoch extrem bruchsicher ist. Für haarfeine, saubere Linien. Mit Wasser teilvermalbar: Konturen bleiben sichtbar. Hohe Lichtechtheit und Farbbrillanz. Lichtpausecht. Stärke der Mine: 2,5 mm. Schreibfarbe der Mine: ½ Rot - ½ Blau.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Premium-Buntstift
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Original
Material der Mine:
auf Kaolinbasis
wasserfest:
Nein
wischfest:
Ja
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Farbe des Schaftes:
in Minenfarbe
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Durchmesser:
8
Länge:
175
Beschreibung der Besonderheiten:
dünne, hochelastische Mine, die dennoch extrem bruchsicher ist. Für haarfeine, saubere Linien. Mit Wasser teilvermalbar: Konturen bleiben sichtbar. Hohe Lichtechtheit und Farbbrillanz. Lichtpausecht
Stärke der Mine:
2,5 mm
Schreibfarbe der Mine:
½ Rot - ½ Blau
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 240 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.