Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Dünnkern-Buntstift STABILO® Original, 2,5 mm, gebr. Umbra***


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dünnkern-Buntstift STABILO® Original, 2,5 mm, gebr. Umbra***
Dünnkern-Buntstift STABILO® Original, 2,5 mm, gebr. Umbra***
Artikel-Nr.:
     256-154-87-625
Hersteller:
     Stabilo
Herst.-Nr.:
     87/625
EAN/GTIN:
     4006381117722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buntstifte
Dünnkernfarbstift
Dünnkernstift
Farbstift
Dünnkern-Buntstift STABILO® Original. Material der Mine: auf Kaolinbasis. Wischfest. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 8 x 175 mm. Stärke der Mine: 2,5 mm. Schreibfarbe der Mine: gebr. Umbra***.
Weitere Informationen:
wischfest:
Ja
wasserfest:
Nein
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Durchmesser:
8
Schreibfarbe der Mine:
gebr. Umbra***
Artikelbezeichnung:
Dünnkern-Buntstift
Stärke der Mine:
2,5 mm
Länge:
175
Material der Mine:
auf Kaolinbasis
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Original
Schaft lackiert:
Ja
Farbe des Schaftes:
in Minenfarbe
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 256
k.A.
pro Stück
€ 4,16*
€ 0,95*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,10*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,85*
€ 1,15*
pro Stück
€ 5,75*
ab € 1,06*
€ 1,45*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 1,22*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 256
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 256
Versand: Lager 256
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dünnkern-Buntstift STABILO® Original, 2,5 mm, azurblau dunkel**
Stabilo
87/410
ab € 0,85*
Ähnlich
Dünnkern-Buntstift STABILO® Original, 2,5 mm, cyanblau***
Stabilo
87/450
ab € 0,80*
Ähnlich
Dünnkern-Buntstift STABILO® Original, 2,5 mm, englischrot dunkel***
Stabilo
87/655
ab € 0,83*
Ähnlich
Dünnkern-Buntstift STABILO® Original, 2,5 mm, fleischorange
Stabilo
87/355
ab € 0,83*
Ähnlich
Dünnkern-Buntstift STABILO® Original, 2,5 mm, kaltgrau 5 k*****
Stabilo
87/728
ab € 0,95*
Ähnlich
Dünnkern-Buntstift STABILO® Original, 2,5 mm, Metalletui mit 12 Stifte
Stabilo
8773-6
ab € 8,40*
Ähnlich
Dünnkern-Buntstift STABILO® Original, 2,5 mm, Metalletui mit 24 Stiften
Stabilo
8774-6
ab € 16,13*
Ähnlich
Dünnkern-Buntstift STABILO® Original, 2,5 mm, neutralgelb*****
Stabilo
87/205
ab € 0,85*
Ähnlich
Dünnkern-Buntstift STABILO® Original, 2,5 mm, orangerot****
Stabilo
87/235
ab € 0,85*
Ähnlich
Dünnkern-Buntstift STABILO® Original, 2,5 mm, permanentrot dunkel****
Stabilo
87/315
ab € 0,85*
Ähnlich
Dünnkern-Buntstift STABILO® Original, 2,5 mm, rotviolett*
Stabilo
87/340
ab € 0,83*
Ähnlich
Dünnkern-Buntstift STABILO® Original, 2,5 mm, smaragdgrün*****
Stabilo
87/530
ab € 0,85*
Ähnlich
Dünnkern-Buntstift STABILO® Original, 2,5 mm, terra di Siena***
Stabilo
87/685
ab € 0,83*
Ähnlich
Dünnkern-Buntstift STABILO® Original, 2,5 mm, titanweiß*****
Stabilo
87/100
ab € 0,81*
Ähnlich
Dünnkern-Buntstift STABILO® Original, 2,5 mm, ultramarin mittel
Stabilo
87/430
ab € 0,95*
Ähnlich
Dünnkern-Buntstift STABILO® Original, 2,5 mm, ultramarinblau*
Stabilo
87/405
ab € 0,85*
Ähnlich
Dünnkern-Buntstift STABILO® Original, 2,5 mm, violett dunkel*
Stabilo
87/385
ab € 0,95*
Ähnlich
Dünnkern-Buntstift STABILO® Original, 2,5 mm, zinnobergrün imit.****
Stabilo
87/575
ab € 0,85*
Ähnlich
Farbstift Colour GRIP, 12 Farben sortiert im Kartonetui
Faber-Castell
112412
ab € 4,35*
Ähnlich
Farbstift Colour GRIP, 12 Farben sortiert im Metalletui
Faber-Castell
112413
ab € 5,28*
Ähnlich
Farbstift Colour GRIP, 24 Farben sortiert im Kartonetui
Faber-Castell
112424
ab € 8,43*
Ähnlich
Farbstift Colour GRIP, Farbe: kadmiumgelb
Faber-Castell
112407
ab € 0,63*
Ähnlich
Farbstift Colour GRIP, Farbe: permanentkarmin
Faber-Castell
112426
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG