Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA790727 Herst.-Nr.: 87/390 EAN/GTIN: 4006381117609 |
| |
|
| | |
| Premium-Buntstift STABILO® Original. dünne, hochelastische Mine, die dennoch extrem bruchsicher ist. Für haarfeine, saubere Linien. Mit Wasser teilvermalbar: Konturen bleiben sichtbar. Hohe Lichtechtheit und Farbbrillanz. Lichtpausecht. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: preußischblau***. Stärke der Mine: 2,5 mm, wischfest. auf Kaolinbasis. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: sechskantig. Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6,3 mm, Länge: 175 mm Weitere Informationen: | | Stärke der Mine: | 2,5 mm | Beschreibung der Besonderheiten: | dünne, hochelastische Mine, die dennoch extrem bruchsicher ist. Für haarfeine, saubere Linien. Mit Wasser teilvermalbar: Konturen bleiben sichtbar. Hohe Lichtechtheit und Farbbrillanz. Lichtpausecht | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Original | wischfest: | Ja | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | wasserfest: | Nein | Artikelbezeichnung: | Premium-Buntstift | Länge: | 175 | Farbe des Schaftes: | in Minenfarbe | Ausführung der Schaftform: | sechskantig | Schreibfarbe der Mine: | preußischblau*** | Material der Mine: | auf Kaolinbasis | Schaft lackiert: | Ja | Durchmesser: | 8 | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Original | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,90* | € 1,43* | | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,01* | € 1,56* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,16* | ab € 1,02* | € 1,56* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,79* | € 21,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 17,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|