| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-87/325 Herst.-Nr.: 87/325 EAN/GTIN: 4006381117548 |
| |
|
| | |
| Premium-Buntstift STABILO® Original. dünne, hochelastische Mine, die dennoch extrem bruchsicher ist. Für haarfeine, saubere Linien. Mit Wasser teilvermalbar: Konturen bleiben sichtbar. Hohe Lichtechtheit und Farbbrillanz. Lichtpausecht. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: karminrot dunkel*. Stärke der Mine: 2,5 mm, wischfest. auf Kaolinbasis. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: sechskantig. Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6,3 mm, Länge: 175 mm Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Original | wischfest: | Ja | Ausführung der Schaftform: | sechskantig | Artikelbezeichnung: | Premium-Buntstift | wasserfest: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | dünne, hochelastische Mine, die dennoch extrem bruchsicher ist. Für haarfeine, saubere Linien. Mit Wasser teilvermalbar: Konturen bleiben sichtbar. Hohe Lichtechtheit und Farbbrillanz. Lichtpausecht | Stärke der Mine: | 2,5 mm | Schreibfarbe der Mine: | karminrot dunkel* | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Schaft lackiert: | Ja | Länge: | 175 | Material der Mine: | auf Kaolinbasis | Durchmesser: | 8 | Farbe des Schaftes: | in Minenfarbe | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Original | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |