Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-761895 Herst.-Nr.: 87/315 EAN/GTIN: 4006381117531 |
| |
|
| | |
| Premium-Buntstift STABILO® Original. dünne, hochelastische Mine, die dennoch extrem bruchsicher ist. Für haarfeine, saubere Linien. Mit Wasser teilvermalbar: Konturen bleiben sichtbar. Hohe Lichtechtheit und Farbbrillanz. Lichtpausecht. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: permanentrot dunkel*****. Stärke der Mine: 2,5 mm, wischfest. auf Kaolinbasis. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: sechskantig. Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6,3 mm, Länge: 175 mm Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Premium-Buntstift | Ausführung der Schaftform: | sechskantig | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | wasserfest: | Nein | Durchmesser: | 8 | Länge: | 175 | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Material der Mine: | auf Kaolinbasis | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Original | Beschreibung der Besonderheiten: | dünne, hochelastische Mine, die dennoch extrem bruchsicher ist. Für haarfeine, saubere Linien. Mit Wasser teilvermalbar: Konturen bleiben sichtbar. Hohe Lichtechtheit und Farbbrillanz. Lichtpausecht | Farbe des Schaftes: | in Minenfarbe | Schreibfarbe der Mine: | permanentrot dunkel***** | wischfest: | Ja | Stärke der Mine: | 2,5 mm | Schaft lackiert: | Ja | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Original |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,85* | € 1,34* | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,90* | € 1,43* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,16* | ab € 1,01* | € 1,55* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,56* | € 4,39* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,92* | € 4,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 16,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|