Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Buntstift STABILO® Original. auf Kaolinbasis, Stärke der Mine: 2,5 mm, Schreibfarbe der Mine: titanweiß*****. Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 6,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Premium-Buntstift STABILO® Original. auf Kaolinbasis, Stärke der Mine: 2,5 mm, Schreibfarbe der Mine: titanweiß*****. Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 6,3 mm
Premium-Buntstift STABILO® Original. auf Kaolinbasis, Stärke der Mine: 2,5 mm, Schreibfarbe der Mine: titanweiß*****. Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 6,3 mm
Artikel-Nr.:
     690-761899
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     87/100
EAN/GTIN:
     4006381117456
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Premium-Buntstift STABILO® Original. dünne, hochelastische Mine, die dennoch extrem bruchsicher ist. Für haarfeine, saubere Linien. Mit Wasser teilvermalbar: Konturen bleiben sichtbar. Hohe Lichtechtheit und Farbbrillanz. Lichtpausecht. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: titanweiß*****. Stärke der Mine: 2,5 mm, wischfest. auf Kaolinbasis. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: sechskantig. Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6,3 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Stärke der Mine:
2,5 mm
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Premium-Buntstift
Schaft lackiert:
Ja
Länge:
175
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Original
Schreibfarbe der Mine:
titanweiß*****
wasserfest:
Nein
Durchmesser:
8
wischfest:
Ja
Material der Mine:
auf Kaolinbasis
Farbe des Schaftes:
in Minenfarbe
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
dünne, hochelastische Mine, die dennoch extrem bruchsicher ist. Für haarfeine, saubere Linien. Mit Wasser teilvermalbar: Konturen bleiben sichtbar. Hohe Lichtechtheit und Farbbrillanz. Lichtpausecht
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Original
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,83*
€ 1,33*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,44*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 1,01*
€ 1,56*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,07*
€ 3,00*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,81*
€ 22,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 15,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.