Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-156014999 Herst.-Nr.: 852/4 EAN/GTIN: 4006381115100 |
| |
|
| | |
| Feinschreiber Folienstift STABILO® OHPen universal. Typbezeichnung der Mine: Kapillarspeicher. Ausführung Spitze: Schreibdocht, Fein (F) 0,7 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarm, auf Alkoholbasis, blau, rot, grün, schwarz. Schreibt auf fast allen glatten Oberflächen. Ausführung der Griffzone: rutschfest. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: hellgrau. Etui mit 4 Stiften. Weitere Informationen: | | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Typbezeichnung der Mine: | Kapillarspeicher | Artikelbezeichnung: | Folienstift | lichtbeständig gegeben: | Nein | wasserfest: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsarm, auf Alkoholbasis | Mine auswechselbar: | Nein | geeignet für Schablone: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau, rot, grün, schwarz | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® OHPen universal | dokumentenecht: | Nein | Ausführung der Spitze: | Schreibdocht | nachfüllbar: | Nein | Strichstärke: | Fein (F) 0,7 mm | Material des Clips: | Kunststoff | Ausführung der Griffzone: | rutschfest | Farbe des Schaftes: | hellgrau | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | schreibt auf fast allen glatten Oberflächen | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® OHPen universal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Etui | € 7,95* | ab € 1,71* | € 3,13* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Etui | € 5,95* | ab € 1,84* | € 3,19* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Etui | € 5,87* | ab € 2,02* | € 3,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Etui | € 5,49* | ab € 2,44* | € 4,15* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Etui | Frei Haus | ab € 2,93* | € 4,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,4275* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|