Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienstift STABILO® OHPen universal, 1 mm, permanent, Etui mit 8 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO OHPen Permanent-Marker
STABILO OHPen Permanent-Marker
STABILO OHPen Permanent-Marker
STABILO OHPen Permanent-Marker
STABILO OHPen Permanent-Marker
STABILO OHPen Permanent-Marker
STABILO OHPen Permanent-Marker
STABILO OHPen Permanent-Marker
STABILO OHPen Permanent-Marker
Artikel-Nr.:
     C1010-843/8
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     843/8
EAN/GTIN:
     4006381114905
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Feinschreiber Folienstift STABILO® OHPen universal. Typbezeichnung der Mine: Kapillarspeicher. Ausführung Spitze: Faserspitze, Medium (M) 1 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarm, auf Alkoholbasis, blau, rot, grün, schwarz, orange, braun, lila, pink, wasserfest. Schreibt auf fast allen glatten Oberflächen. Ausführung der Griffzone: rutschfest. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz. Etui mit 8 Stiften.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Folienstift
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau, rot, grün, schwarz, orange, braun, lila, pink
dokumentenecht:
Nein
Ausführung der Griffzone:
rutschfest
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsarm, auf Alkoholbasis
Farbe des Schaftes:
schwarz
lichtbeständig gegeben:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
geeignet für Schablone:
Ja
wasserfest:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
schreibt auf fast allen glatten Oberflächen
Material des Clips:
Kunststoff
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® OHPen universal
Strichstärke:
Medium (M) 1 mm
nachfüllbar:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
Kapillarspeicher
Ausführung der Spitze:
Faserspitze
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® OHPen universal
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.