Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,4 mm, permanent, Etui mit 8 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO OHPen Universal Permanent-Marker
STABILO OHPen Universal Permanent-Marker
Artikel-Nr.:
     C1010-841/8
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     841/8
EAN/GTIN:
     4006381115087
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Folienstift STABILO® OHPen universal. Typbezeichnung der Mine: Kapillarspeicher. Ausführung Spitze: Schreibdocht, Superfein (S) 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarm, auf Alkoholbasis, blau, rot, grün, schwarz, orange, braun, lila, pink, wasserfest. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Schreibt auf fast allen glatten Oberflächen. Ausführung der Griffzone: rutschfest. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz. Etui mit 8 Stiften.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
Superfein (S) 0,4 mm
Ausführung der Spitze:
Schreibdocht
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsarm, auf Alkoholbasis
lichtbeständig gegeben:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Folienstift
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
wasserfest:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Kapillarspeicher
Mine auswechselbar:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
schreibt auf fast allen glatten Oberflächen
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau, rot, grün, schwarz, orange, braun, lila, pink
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® OHPen universal
Farbe des Schaftes:
schwarz
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material des Clips:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
rutschfest
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
Produkttypbezeichnung:
STABILO® OHPen universal
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.