Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift für fast alle Oberflächen STABILO® All®, 3,3 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO All Blau
STABILO All Blau
STABILO All Blau
STABILO All Blau
STABILO All Blau
STABILO All Blau
STABILO All Blau
STABILO All Blau
Artikel-Nr.:
     C1010-8041
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     8041
EAN/GTIN:
     4006381328111
Suchbegriffe:
Allesschreiber
Allesschreiberstift
Buntstifte
Farbstift
Buntstift für fast alle Oberflächen STABILO® All®. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Farbe des Schaftes: blau. Material des Schaftes: Kalifornische-Zeder. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 7 x 175 mm. Wasservermalbar. Schreibt auch hervorragend auf Glas, Kunststoff und Metall. Mine mit hochwertigen Pigmenten. Stärke der Mine: 3,3 mm. Schreibfarbe der Mine: blau.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Härte:
-
Farbe des Schaftes:
blau
Schreibfarbe der Mine:
blau
Länge:
175
Material des Schaftes:
Kalifornische-Zeder
Produkttypbezeichnung:
STABILO® All®
Beschreibung der Besonderheiten:
schreibt auch hervorragend auf Glas, Kunststoff und Metall. Mine mit hochwertigen Pigmenten
wasservermalbar:
Ja
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Artikelbezeichnung:
Buntstift für fast alle Oberflächen
Durchmesser:
7
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Stärke der Mine:
3,3 mm
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® All®
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.