Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graphitstift STABILO® All®, 3,0 mm, 2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILO All Schwarz
STABILO All Schwarz
STABILO All Schwarz
STABILO All Schwarz
STABILO All Schwarz
STABILO All Schwarz
STABILO All Schwarz
STABILO All Schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA831052
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     8008
EAN/GTIN:
     4006381328098
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Graphitstift STABILO® All®. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Farbe des Schaftes: rot. Holzfassung vorhanden. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 7 x 175 mm. Spitzbar. Schreibt auch hervorragend auf Glas, Kunststoff und Metall. Mine mit feinstem Graphit. Stärke der Mine: 3,0 mm. Bezeichnung der Härte: 2B.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® All®
Schaft lackiert:
Ja
Durchmesser:
7
Artikelbezeichnung:
Graphitstift für fast alle Oberflächen
Stärke der Mine:
3,0 mm
Länge:
175
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
schreibt auch hervorragend auf Glas, Kunststoff und Metall. Mine mit feinstem Graphit
Holzfassung vorhanden:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe des Schaftes:
rot
Bezeichnung der Härte:
2B
spitzbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
STABILO® All®
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,82*
€ 1,28*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,88*
€ 1,34*
2 Tage
276
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,36*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,55*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,92*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 15,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.