Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-761673 Herst.-Nr.: 7890/6-HB EAN/GTIN: 4006381381154 |
| |
|
| | |
| Nachfüllminen STABILO® EASYergo 3.15. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Zur Befüllung des gleichnamigen ergonomischen Druckbleistifts "STABILO® EASYergo 3.15". Extra dicke, bruchsichere Mine - ideal zum Schreibenlernen. Stärke der Mine: 3,15 mm. Bezeichnung der Härte: HB. Schreibfarbe der Mine: graphitfarben. Faltschachtel mit 6 Minen in einer Clamshell. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Nachfüllminen | Beschreibung der Besonderheiten: | zur Befüllung des gleichnamigen ergonomischen Druckbleistifts "STABILO® EASYergo 3.15". Extra dicke, bruchsichere Mine - ideal zum Schreibenlernen | Stärke der Mine: | 3,15 mm | Schreibfarbe der Mine: | graphitfarben | Verwendung für Zeichnungsträger: | Papier | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYergo 3.15 Nachfüllminen | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Nein | Bezeichnung der Härte: | HB | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYergo 3.15 Nachfüllminen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 1,66* | € 2,83* | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,85* | € 3,21* | | | | | 8 Tage | | | 15 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 3,02* | € 4,16* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 2,54* | € 4,18* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 1,94* | € 4,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,27667* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|