Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: pink, inkjet geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: pink, inkjet geeignet
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: pink, inkjet geeignet
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: pink, inkjet geeignet
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: pink, inkjet geeignet
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: pink, inkjet geeignet
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: pink, inkjet geeignet
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: pink, inkjet geeignet
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: pink, inkjet geeignet
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: pink, inkjet geeignet
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: pink, inkjet geeignet
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: pink, inkjet geeignet
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: pink, inkjet geeignet
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: pink, inkjet geeignet
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: pink, inkjet geeignet
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: pink, inkjet geeignet
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: pink, inkjet geeignet
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: pink, inkjet geeignet
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: pink, inkjet geeignet
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: pink, inkjet geeignet
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: pink, inkjet geeignet
Artikel-Nr.:
     C1010-73/56
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     73/56
EAN/GTIN:
     4006381376587
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Klassische Form mit weicher ergonomischer Griffzone. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: pink, inkjet geeignet.Technik des Tintenspeichers: Filter
Weitere Informationen:
schattenfrei kopierbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Premium-Textmarker
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Strichstärke:
2 + 5 mm
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSS® EXECUTIVE
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Klassische Form mit weicher ergonomischer Griffzone
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
inkjet geeignet:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz mit Schreibfarbe
Spitze austauschbar:
Nein
Farbe:
pink
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® EXECUTIVE
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarspeicher
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.