| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-73/14 Herst.-Nr.: 73/14 EAN/GTIN: 4006381376495 |
| |
|
| | |
| Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Klassische Form mit weicher ergonomischer Griffzone. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: gelb, inkjet geeignet, schattenfrei kopierbar.Technik des Tintenspeichers: Filter Weitere Informationen: | | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Strichstärke: | 2 + 5 mm | inkjet geeignet: | Ja | Artikelbezeichnung: | Premium-Textmarker | schattenfrei kopierbar: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® BOSS® EXECUTIVE | Spitze austauschbar: | Nein | Druckmechanik vorhanden: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Kapillarspeicher | nachfüllbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | Beschreibung der Besonderheiten: | STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Klassische Form mit weicher ergonomischer Griffzone | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | Farbe des Schaftes: | schwarz mit Schreibfarbe | Farbe: | gelb | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® BOSS® EXECUTIVE | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Technik des Tintenspeichers: | Kapillarspeicher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |