Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB701501 Herst.-Nr.: 7015-01-5 EAN/GTIN: 4006381517478 |
| |
|
| | |
| Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Tischset. der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: 9 Leuchtfarben und 6 Pastellfarben.Technik des Tintenspeichers: Filter. Tischset aus schwarzem Kunststoff mit 15 Stiften Weitere Informationen: | | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar | lichtbeständig gegeben: | Nein | nachfüllbar: | Ja | Artikelbezeichnung: | Textmarker | Strichstärke: | 2 + 5 mm | Spitze austauschbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | Tintenspeicher-Technik: | Kapillarspeicher | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® BOSS® ORIGINAL Tischset | Druckmechanik vorhanden: | Nein | schattenfrei kopierbar: | Nein | inkjet geeignet: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | Farbe: | 9 Leuchtfarben und 6 Pastellfarben | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® BOSS® ORIGINAL Tischset | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Technik des Tintenspeichers: | Kapillarspeicher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 10,60* | € 15,46* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 11,86* | € 17,24* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 11,48* | € 17,62* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 12,41* | € 18,13* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 12,12* | € 18,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|