Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® BOSSparade Display. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink. Ausführung des Inhalts mit Packung: Set ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker STABILO® BOSSparade Display. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink. Ausführung des Inhalts mit Packung: Set ...
Textmarker STABILO® BOSSparade Display. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink. Ausführung des Inhalts mit Packung: Set ...
Textmarker STABILO® BOSSparade Display. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink. Ausführung des Inhalts mit Packung: Set ...
Textmarker STABILO® BOSSparade Display. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink. Ausführung des Inhalts mit Packung: Set ...
Textmarker STABILO® BOSSparade Display. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink. Ausführung des Inhalts mit Packung: Set ...
Textmarker STABILO® BOSSparade Display. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink. Ausführung des Inhalts mit Packung: Set ...
Textmarker STABILO® BOSSparade Display. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink. Ausführung des Inhalts mit Packung: Set ...
Textmarker STABILO® BOSSparade Display. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink. Ausführung des Inhalts mit Packung: Set ...
Artikel-Nr.:
     C1010-7004-4
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     7004-4
EAN/GTIN:
     4006381377959
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Display
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Textmarker STABILO® BOSSparade Display. der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: gelb, grün, orange, pink.Technik des Tintenspeichers: Filter. Set aus Kunststoff mit 4 STABILO® BOSS® ORIGINAL
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Beschreibung der Besonderheiten:
der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar
Spitze austauschbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Farbe:
gelb, grün, orange, pink
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSSparade
inkjet geeignet:
Nein
Strichstärke:
2 + 5 mm
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
schattenfrei kopierbar:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarspeicher
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSSparade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.