Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® Big BOSS Box. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, blau, grün, orange. Ausführung des Inhalts mit Packung: Box aus tr...


Menge:  Box  
Produktinformationen
Textmarker STABILO® Big BOSS Box. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, blau, grün, orange. Ausführung des Inhalts mit Packung: Box aus tr...
Textmarker STABILO® Big BOSS Box. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, blau, grün, orange. Ausführung des Inhalts mit Packung: Box aus tr...
Textmarker STABILO® Big BOSS Box. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, blau, grün, orange. Ausführung des Inhalts mit Packung: Box aus tr...
Textmarker STABILO® Big BOSS Box. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, blau, grün, orange. Ausführung des Inhalts mit Packung: Box aus tr...
Textmarker STABILO® Big BOSS Box. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, blau, grün, orange. Ausführung des Inhalts mit Packung: Box aus tr...
Textmarker STABILO® Big BOSS Box. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, blau, grün, orange. Ausführung des Inhalts mit Packung: Box aus tr...
Textmarker STABILO® Big BOSS Box. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, blau, grün, orange. Ausführung des Inhalts mit Packung: Box aus tr...
Textmarker STABILO® Big BOSS Box. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, blau, grün, orange. Ausführung des Inhalts mit Packung: Box aus tr...
Artikel-Nr.:
     C1010-7004-3
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     7004-3
EAN/GTIN:
     4006381177160
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® Big BOSS Box. der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: gelb, blau, grün, orange.Technik des Tintenspeichers: Filter. Box aus transluzentem Kunststoff mit 4 Stiften
Weitere Informationen:
nachfüllbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Textmarker
lichtbeständig gegeben:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
schattenfrei kopierbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar
Spitze austauschbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Strichstärke:
2 + 5 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Big BOSS Box
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Farbe:
gelb, blau, grün, orange
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Big BOSS Box
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarspeicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Boxen
1 Box enthält 4 Stück (ab € 0,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 5,15*
€ 6,13
pro Box
ab 5 Boxen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Box
ab 10 Boxen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.