Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Etui. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: Gelb, grün, orange, pink. Ausführung des Inhalts mit Packung: Etu...


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Etui. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: Gelb, grün, orange, pink. Ausführung des Inhalts mit Packung: Etu...
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Etui. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: Gelb, grün, orange, pink. Ausführung des Inhalts mit Packung: Etu...
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Etui. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: Gelb, grün, orange, pink. Ausführung des Inhalts mit Packung: Etu...
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Etui. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: Gelb, grün, orange, pink. Ausführung des Inhalts mit Packung: Etu...
Artikel-Nr.:
     690-761011
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/4
EAN/GTIN:
     4006381215695
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Etui. der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: Gelb, grün, orange, pink.Technik des Tintenspeichers: Filter. Etui mit 4 Stiften
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL Etui
Beschreibung der Besonderheiten:
der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Strichstärke:
2 + 5 mm
schattenfrei kopierbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Artikelbezeichnung:
Textmarker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Farbe:
Gelb, grün, orange, pink
lichtbeständig gegeben:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
nachfüllbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL Etui
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarspeicher
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
382
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 2,77*
€ 4,64*
2 Tage
303
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 2,83*
€ 4,72*
10 Tage
12
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 2,80*
€ 4,72*
1
pro Etui
€ 4,30*
ab € 2,95*
€ 4,89*
2 Tage
unbekannt
1
pro Etui
€ 4,99*
ab € 2,96*
€ 4,95*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 4,64*
€ 5,52
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 4,08*
€ 4,86
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 3,77*
€ 4,49
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 3,69*
€ 4,39
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 3,51*
€ 4,18
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 2,77*
€ 3,30
pro Etui
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.