| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-70/31 Herst.-Nr.: 70/31 EAN/GTIN: 4006381333634 |
| |
|
| | |
| Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL. der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: blau.Technik des Tintenspeichers: Filter Weitere Informationen: | | schattenfrei kopierbar: | Nein | Farbe: | blau | inkjet geeignet: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe | lichtbeständig gegeben: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® BOSS® ORIGINAL | Artikelbezeichnung: | Textmarker | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Kapillarspeicher | Spitze austauschbar: | Nein | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | nachfüllbar: | Ja | Strichstärke: | 2 + 5 mm | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | Produkttypbezeichnung: | STABILO® BOSS® ORIGINAL | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Technik des Tintenspeichers: | Kapillarspeicher | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |