|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1010-6890/9-5-1 Herst.-Nr.: 6890/9-5-1 EAN/GTIN: 4006381416375 |
| | |
|
|  |  |
 | Ergonomischer Tintenroller STABILO® EASYoriginal pastel hearts Kleindisplay. Ausführung des Inhalts des Displays: je 2 Linkshänder-Stifte, je 7 Rechtshänder-Stifte ((in 5 verschiedenen Schaftfarben / Zugabe je Stift: 2 Patronen, medium, blau, löschbar + 1 Mini colorkilla, Löscher). Ausführung der Sortimentszugabe: Testblock, 1 Teststift lavendel-pastell violett für Rechtshänder. Material des Displays: Karton. Größe (B x H x T): 320 x 210 x 102 mm. Farbe: rot-blau. Weitere Informationen:  |  | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Tintenroller | Höhe: | 210 | Ausführung des Inhalts des Displays: | je 2 Linkshänder-Stifte, je 7 Rechtshänder-Stifte ((in 5 verschiedenen Schaftfarben / Zugabe je Stift: 2 Patronen, medium, blau, löschbar + 1 Mini colorkilla, Löscher) | Tiefe: | 102 | Ausführung der Sortimentszugabe: | Testblock, 1 Teststift lavendel-pastell violett für Rechtshänder | Breite: | 320 | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYoriginal pastel hearts Kleindisplay | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 9 | Farbe: | rot-blau | Material des Displays: | Karton |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |