Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 Etui "Neon", mit 6 Leuchtfarben


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 Etui "Neon", mit 6 Leuchtfarben
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 Etui "Neon", mit 6 Leuchtfarben
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 Etui "Neon", mit 6 Leuchtfarben
Artikel-Nr.:
     C1010-6806-1
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6806-1
EAN/GTIN:
     4006381132503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 Etui "Neon". Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen. Ausführung: Rundspitze, Spitze druckgesichert. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral. Farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden offenlagerfähig. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Strichstärke: 1 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. Zertifikate und Zulassungen: CE, spiel gut.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Premium-Filzstift
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Pen 68 Etui "Neon"
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
Clip vorhanden:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Spitze druckgesichert:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
auswaschbar:
Nein
Ausführung der Schreibfarbe:
geruchsneutral
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden offenlagerfähig. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
Strichstärke:
1 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Zertifikate und Zulassungen:
spiel gut
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 50 Etuis
1 Etui enthält 6 Stück (ab € 0,57667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 4,39*
€ 5,22
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 3,75*
€ 4,46
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 3,45*
€ 4,11
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 3,12*
€ 3,71
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 3,00*
€ 3,57
pro Etui
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG