Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® GREEN BOSS®. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker STABILO® GREEN BOSS®. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb
Textmarker STABILO® GREEN BOSS®. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb
Textmarker STABILO® GREEN BOSS®. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb
Textmarker STABILO® GREEN BOSS®. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb
Textmarker STABILO® GREEN BOSS®. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb
Textmarker STABILO® GREEN BOSS®. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb
Textmarker STABILO® GREEN BOSS®. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb
Textmarker STABILO® GREEN BOSS®. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb
Artikel-Nr.:
     C1010-6070/24
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6070/24
EAN/GTIN:
     4006381436618
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® GREEN BOSS®. hergestellt aus 83 % recyceltem Kunststoff. Stylisches Design mit rutschfester Griffzone. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: gelb, schattenfrei kopierbar.Technik des Tintenspeichers: Filter
Weitere Informationen:
schattenfrei kopierbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® GREEN BOSS®
nachfüllbar:
Ja
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
Farbe:
gelb
Artikelbezeichnung:
Textmarker
inkjet geeignet:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Strichstärke:
2 + 5 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
hergestellt aus 83 % recyceltem Kunststoff. Stylisches Design mit rutschfester Griffzone. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz mit Schreibfarbe
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarspeicher
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® GREEN BOSS®
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.