Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-761748 Herst.-Nr.: 6003/HB EAN/GTIN: 4006381391528 |
| |
|
| | |
| FSC®-zertifizierter Bleistift STABILO® GREENgraph®. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Zu 100 % aus streng kontrolliertem FSC®-zertifiziertem Holz. Bruchsichere Mine. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: hellgrün mit weißen Kantenstreifen. Matt lackiert. Bezeichnung der Härte: HB. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | FSC®-zertifizierter Bleistift | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | zu 100 % aus streng kontrolliertem FSC®-zertifiziertem Holz. Bruchsichere Mine | Schaft lackiert: | Ja | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Radierer vorhanden: | Nein | Länge: | 175 | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® GREENgraph® | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Ausführung der Schaftform: | sechskantig | Bezeichnung der Härte: | HB | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Farbe des Schaftes: | hellgrün mit weißen Kantenstreifen. Matt lackiert | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® GREENgraph® | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,29* | € 0,53* | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,28* | € 0,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,52* | € 0,95* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,32* | € 1,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|