| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-6003/60-1 Herst.-Nr.: 6003/60-1 EAN/GTIN: 4006381391573 |
| |
|
| | |
| FSC®-zertifizierter Bleistift STABILO® GREENgraph® Display. Werkstoff: Karton. zu 100 % aus streng kontrolliertem FSC®-zertifiziertem Holz. Bruchsichere Mine. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: 60 ST in Härte HB. Farbe: grün/weiß/rot. Größe (B x T x H): 90 mm x 90 mm x 180 mm. Packungsmenge: 60, Zertifikat/Zulassung: Forest Stewardship Council (FSC) Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | FSC®-zertifizierter Bleistift | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® GREENgraph® Kleindisplay | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Breite: | 90 | Tiefe: | 90 | Ausführung des Inhalts des Displays: | in Härte HB | Farbe: | grün/weiß/rot | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 60 | Material des Displays: | Karton | Höhe: | 180 | Beschreibung der Besonderheiten: | zu 100 % aus streng kontrolliertem FSC®-zertifiziertem Holz. Bruchsichere Mine | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council (FSC) | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | in Härte HB | Produkttypbezeichnung: | STABILO® GREENgraph® Kleindisplay | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |