Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzer STABILO® EASYergo 3.15, rot, Packung mit 10 Spitzer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spitzer STABILO® EASYergo 3.15, rot, Packung mit 10 Spitzer
Spitzer STABILO® EASYergo 3.15, rot, Packung mit 10 Spitzer
Spitzer STABILO® EASYergo 3.15, rot, Packung mit 10 Spitzer
Spitzer STABILO® EASYergo 3.15, rot, Packung mit 10 Spitzer
Artikel-Nr.:
     C1010-4572/3
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     4572/3
EAN/GTIN:
     4006381394826
Suchbegriffe:
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Einzelanspitzer
Einzelspitzer
Spitzer STABILO® EASYergo 3.15. Verwendung für Stiftdurchmesser: 3,15 mm. Material des Spitzers: Polystyrol. Spitzer im ergonomischen Design - speziell für Rechtshänder. Größe (B x H x T): 21 x 31 x 13 mm. Farbe des Spitzers: rot. Packung mit 10 Spitzer.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Spitzer
Spitzer austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Spitzer im ergonomischen Design - speziell für Rechtshänder
Verwendung für Stiftdurchmesser:
3,15 mm
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Tiefe:
13
Höhe:
31
Messer austauschbar:
Nein
Material des Spitzers:
Polystyrol
Farbe des Spitzers:
rot
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lochverschluss vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYergo 3.15
Breite:
21
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYergo 3.15
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: einfachspitzer stabilo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,1742*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,41742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,1142*
€ 8,4659
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,0342*
€ 7,1807
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,7742*
€ 6,8713
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,5242*
€ 6,5738
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,3342*
€ 6,3477
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,1742*
€ 4,9673
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.