| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-4571/1 Herst.-Nr.: 4571/1 EAN/GTIN: 4006381380102 |
| |
|
| | |
| Spitzer STABILO® EASYergo 3.15. Verwendung für Stiftdurchmesser: 3,15 mm. Material des Spitzers: Polystyrol. Spitzer im ergonomischen Design - speziell für Linkshänder. Größe (B x H x T): 21 x 31 x 13 mm. Farbe des Spitzers: lila. Packung mit 10 Spitzer. Weitere Informationen: | | Breite: | 21 | Messer austauschbar: | Nein | Farbe des Spitzers: | lila | Höhe: | 31 | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYergo 3.15 | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Tiefe: | 13 | Beschreibung der Besonderheiten: | Spitzer im ergonomischen Design - speziell für Linkshänder | Lochverschluss vorhanden: | Nein | Verwendung für Stiftdurchmesser: | 3,15 mm | Material des Spitzers: | Polystyrol | Spitzer austauschbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | Spitzer | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYergo 3.15 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |